Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Filament PLA matt

Filament PLA Matt
DRKMATL-PLA-VERKEHRSS-MATT-D1,75MM-1KG

Art.-Nr. 4954638200

EAN 4068362111686

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Filament PLA matt

Art.-Nr. 4954638200
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
Hochwertiges, mattes Filament aus Polymilchsäure (PLA), mit verbesserten mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu Standard-PLA
  • PLA ist ein biobasiertes, biologisch abbaubares 3D-Druckmaterial auf Basis von Polymilchsäure (Polylactide)

  • Bietet eine exzellente Kombination aus einfacher Verarbeitung und hoher Druckqualität und gilt als das am einfachsten zu druckende 3D-Druckmaterial

  • Für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet

  • Geeignet für detaillierte Modelle, Figuren und schnelle Prototypen

  • Große Farbenvielfalt

  • Gute Schichthaftung

  • Niedrige Drucktemperaturen

  • Geringe Verformung/Schrumpfung

  • Matte Oberfläche

  • Verbesserte UV-Beständigkeit

  • Konsistentes Filament, auch zwischen Farben und Chargen

  • High-Speed-Printing möglich

  • Besteht aus nachwachsenden Rohstoffen, ist biologisch abbaubar und kann dem Recyclingkreislauf zugeführt werden

  • PLA basiert auf lebensmittelechten Rohstoffen (Granulat), die gemäß der europäischen Kunststoffverordnung für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet sind

  • Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Hinweis

Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter, wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender, die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Filament PLA matt ist ideal für den Einsatz in 3D-Druckern zur Herstellung präziser und zuverlässiger Drucke. Es eignet sich hervorragend für Prototypenbau, Modellbau, Kunstprojekte und andere Anwendungen, bei denen eine einfache Verarbeitung und hohe Qualität gefragt sind. Die optimierte Oberfläche ermöglicht detaillierte Druckqualität und eignet sich dank Schlagzähigkeit und höherer Flexibilität auch für mechanisch belastete Bauteile.

Anleitung

Zusätzliche Druckrichtlinien


  • Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen

  • Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern

Hersteller

Würth

Werkstoff

PLA - Polylactide

Durchmesser Filament (dF)

1,75 mm

Produktgewicht (per Stück)

1 kg

Leergewicht Filamentspule

260 g

Farbe

Verkehrsschwarz RAL 9017 ähnlich

Durchmesser (d1)

200 mm

Durchmesser 2 (d2)

105 mm

Durchmesser 3 (d3)

52 mm

Außenbreite (b1)

68 mm

Innenbreite (b2)

59 mm

Düsentemperatur min./max.

210-230 °C

Temperatur Druckbett min./max.

50 bis 70 °C

Druckgeschwindigkeit min./max.

40-180 mm/s

Volumetrische Geschwindigkeit max.

21 mm³/s

Lüfterdrehzahl min./max.

70-100 %

Haftmittel empfohlen

Wird nicht benötigt

Geschlossener Bauraum

Wird nicht benötigt

Gehärtete Düse

Wird nicht benötigt

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / in intakter Originalverpackung, keine direkte Sonneneinstrahlung, trockene und saubere Lagerung bei 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F Raumtemperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen