Filament PLA glänzend
Filament PLA
DRKMATL-PLA-PERLDUNKELGRAU-D1,75MM-1KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PLA ist ein biobasiertes, biologisch abbaubares 3D-Druckmaterial auf Basis von Polymilchsäure (Polylactide)
- Bietet eine exzellente Kombination aus einfacher Verarbeitung und hoher Druckqualität und gilt als das am einfachsten zu druckende 3D-Druckmaterial
- Ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet
- Große Farbenvielfalt
- Gute Schichthaftung
- Niedrige Drucktemperaturen
- Geringe Verformung/Schrumpfung
- Geeignet für detaillierte Modelle, Figuren und schnelle Prototypen
- Glänzende Oberfläche
- Konsistentes Filament, auch zwischen Farben und Chargen
- Aus nachwachsendend Rohstoffen
- Biologisch abbaubar
- PLA basiert auf lebensmittelechten Rohstoffen (Granulat), die gemäß der Europäischen Kunststoffverordnung für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet sind
- Kann dem Recyclingkreislauf zugeführt werden
- High-Speed-Printing möglich
- Es werden die besten verfügbaren Rohstoffe ausgewählt, die zu einem hochwertigen Druckmaterial und einem robusten, wiederholbaren Prozessergebnis führen
- Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.
Datenblätter(X)
PLA-Filament (Polylactid) ist im FDM/FFF-3D-Druck das „Standardmaterial“, weil es sehr einfach zu drucken ist (geringes Warping, gute Maßhaltigkeit) und feine Details sowie saubere Oberflächen ermöglicht. Typische Anwendungsgebiete sind daher Konzept- und Anschauungsmodelle, Design- und Formstudien, Prototypen (v. a. für Passform/Optik), Miniaturen, Deko- und Gehäuseteile sowie Teile mit geringer mechanischer Beanspruchung. Für größere Drucke wird PLA ebenfalls häufig genutzt, weil es zuverlässig und schnell druckbar ist. Gleichzeitig ist PLA eher steif und spröde und nur begrenzt wärme- und witterungsbeständig – für stark belastete, hitzenahe oder dauerhafte Außeneinsätze greift man deshalb oft zu Alternativen wie PETG oder ASA.
Zusätzliche Druckrichtlinien
- Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.
- Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.
![]() | |
Hersteller | Würth |
Werkstoff | PLA - Polylactide |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,000 kg |
Leergewicht Filamentspule | 260 g |
Farbe | Perldunkelgrau RAL 9023 ähnlich |
Durchmesser (d1) | 200 mm |
Durchmesser 2 (d2) | 105 mm |
Durchmesser 3 (d3) | 52 mm |
Außenbreite (b1) | 68 mm |
Innenbreite (b2) | 59 mm |
Düsendurchmesser min. | 0,25 mm |
Düsentemperatur min./max. | 210-230 °C |
Temperatur Druckbett min./max. | 50 bis 60 °C |
Lüfterdrehzahl min./max. | 60-100 % |
Druckgeschwindigkeit min./max. | 40-200 mm/s |
Volumetrische Geschwindigkeit max. | 21 mm³/s |
Haftmittel empfohlen | Wird nicht benötigt |
Geschlossener Bauraum | Wird nicht benötigt |
Gehärtete Düse | Wird nicht benötigt |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / in intakter Originalverpackung, keine direkte Sonneneinstrahlung, trockene und saubere Lagerung bei 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F Raumtemperatur |
