Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Filament PETG glänzend

Filament PETG
DRKMATL-PETG-PERLGOLD-D2,85MM-2,5KG

Art.-Nr. 4954634261

EAN 4068362137266

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Filament PETG glänzend

Art.-Nr. 4954634261
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
Hochwertiges Filament aus Polyethylenterephthalatglykol (PETG), einfache Verarbeitung und ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke
  • PETG ist einer der global bekanntesten Kunststoffe

  • Lässt sich genauso leicht drucken wie PLA, ist aber stärker

  • Für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet

  • Ausgewogenes Gleichgewicht zwischen mechanischen und optischen Eigenschaften

  • Große Farbenvielfalt

  • Großes Betriebsfenster

  • Gute Schichthaftung

  • Kann dem Recyclingkreislauf zugeführt werden

  • Relativ geringe Verformung/Schrumpfung

  • konsistentes Filament, auch zwischen Farben und Chargen

  • Es werden die besten verfügbaren Rohstoffe ausgewählt, die zu einem hochwertigen Druckmaterial und einem robusten, wiederholbaren Prozessergebnis führen

  • PETG basiert auf lebensmittelechten Rohstoffen (Granulat), die gemäß der Europäischen Kunststoffverordnung für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet sind

  • Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Hinweis

Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

PETG-Filament (Polyethylenterephthalat-Glykol) wird im FDM/FFF-3D-Druck vor allem dann eingesetzt, wenn ein Material gebraucht wird, das zäher und weniger spröde als PLA ist und gleichzeitig einfach druckbar bleibt. Typische Anwendungsgebiete sind daher funktionale und mechanisch beanspruchte Bauteile wie Halterungen, Clips, Gehäuse, Adapter, Werkstatt-Hilfsmittel sowie Druckerteile. Aufgrund seiner guten Layerhaftung und der häufig genannten chemischen Beständigkeit eignet sich PETG außerdem gut für Teile, die mit Ölen, Fetten oder Reinigungsmitteln in Kontakt kommen, sowie für wasserfeste/feuchtigkeitsnahe Anwendungen (z. B. Abdeckungen, Behälter-ähnliche Prototypen). Im industriellen Kontext wird PETG auch für Fertigungshilfen (Jigs/Fixtures) und robuste Prototypen genutzt, die „im Einsatz“ getestet werden sollen.

Anleitung

Zusätzliche Druckrichtlinien


  • Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.

  • Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.

Hersteller

Würth

Werkstoff

PETG

Durchmesser Filament (dF)

2,85 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,5 kg

Leergewicht Filamentspule

600 g

Farbe

Perlgold RAL 1036 ähnlich

Durchmesser (d1)

300 mm

Durchmesser 2 (d2)

212 mm

Durchmesser 3 (d3)

52 mm

Außenbreite (b1)

100 mm

Innenbreite (b2)

90 mm

Düsendurchmesser min.

0,25 mm

Düsentemperatur min./max.

220-250 °C

Temperatur Druckbett min./max.

60 bis 85 °C

Lüfterdrehzahl min./max.

30-55 %

Druckgeschwindigkeit min./max.

40-190 mm/s

Volumetrische Geschwindigkeit max.

12 mm³/s

Haftmittel empfohlen

Wird nicht benötigt

Geschlossener Bauraum

Wird nicht benötigt

Gehärtete Düse

Wird nicht benötigt

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / in intakter Originalverpackung, keine direkte Sonneneinstrahlung, trockene und saubere Lagerung bei 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F Raumtemperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen