Filament PETG
Filament PETG
DRKMATL-PETG-VERKEHRSSCHWARZ-D1,75MM-1KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PETG ist einer der global bekanntesten Kunststoffe
- Lässt sich genauso leicht drucken wie PLA, ist aber stärker
- Für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet
- Ausgewogenes Gleichgewicht zwischen mechanischen und optischen Eigenschaften
- Große Farbenvielfalt
- Großes Betriebsfenster
- Gute Schichthaftung
- Kann dem Recyclingkreislauf zugeführt werden
- Relativ geringe Verformung/Schrumpfung
- konsistentes Filament, auch zwischen Farben und Chargen
- Es werden die besten verfügbaren Rohstoffe ausgewählt, die zu einem hochwertigen Druckmaterial und einem robusten, wiederholbaren Prozessergebnis führen
- PETG basiert auf lebensmittelechten Rohstoffen (Granulat), die gemäß der Europäischen Kunststoffverordnung für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet sind
- Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.
Datenblätter(X)
Das Filament PETG ist ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke, geeignet für den Einsatz in der Prototypenentwicklung, im Modellbau, bei der Herstellung von funktionalen Bauteilen und in der kreativen Gestaltung.
Zusätzliche Druckrichtlinien
- Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.
- Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.
![]() | |
Hersteller | Würth |
Werkstoff | PETG |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1 kg |
Leergewicht Filamentspule | 260 g |
Farbe | Verkehrsschwarz RAL 9017 ähnlich |
Durchmesser (d1) | 200 mm |
Durchmesser 2 (d2) | 105 mm |
Durchmesser 3 (d3) | 52 mm |
Außenbreite (b1) | 68 mm |
Innenbreite (b2) | 59 mm |
Düsentemperatur min./max. | 220-240 °C |
Temperatur Druckbett min./max. | 60 bis 85 °C |
Düsendurchmesser min. | 0,25 mm |
Druckgeschwindigkeit min./max. | 40-190 mm/s |
Volumetrische Geschwindigkeit max. | 12 mm³/s |
Lüfterdrehzahl min./max. | 30-55 % |
Haftmittel empfohlen | Wird nicht benötigt |
Geschlossener Bauraum | Wird nicht benötigt |
Gehärtete Düse | Wird nicht benötigt |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / in intakter Originalverpackung, keine direkte Sonneneinstrahlung, trockene und saubere Lagerung bei 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F Raumtemperatur |