Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Filament PETG-CF15 matt

Filament PETG Kohlefaser
DRKMATL-PETGCF15M-VE-SCHW-D1,75MM-10KG

Art.-Nr. 4954640203

EAN 4068362122644

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Filament PETG-CF15 matt

Art.-Nr. 4954640203
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
Hochwertiges Filament aus Polyethylenterephthalatglykol (PETG), das mit Karbonfasern verstärkt ist, bietet eine erhöhte Festigkeit und Steifigkeit, um 3D-Druckanwendungen mit höheren Anforderungen zu ermöglichen
  • PETG CF ist ein Karbonfaserverbundwerkstoff, der für 3D-Druckanwendungen mit höheren Anforderungen entwickelt worden ist

  • Hohe Festigkeit und Steifigkeit

  • Gutes Gleichgewicht zwischen mechanischen und optischen Materialeigenschaften

  • Leicht zu verarbeiten

  • Hohe chemische Resistenz

  • Ausgezeichnete Oberflächengüte

  • Bleibt unter wechselnden Umgebungsbedingungen maßhaltig (Hohe Dimensionsstabilität)

  • Kompatibel mit BVOH und HIPS als Träger

  • Relativ geringe Verformung und Schrumpfung

  • Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Hinweis

Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

PETG-CF (karbonfaserverstärktes PETG) wird im FDM/FFF-3D-Druck vor allem für maßhaltige, steife und zugleich praxistaugliche Funktionsteile eingesetzt, bei denen Standard-PETG an Grenzen stößt. Durch die Karbonfaserverstärkung eignet sich PETG-CF besonders für belastbare Halterungen, Gehäuse, Abdeckungen, Adapter sowie Vorrichtungen und Werkstatt-Hilfsmittel, die eine höhere Formstabilität und ein „technisches“ Finish benötigen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Outdoor-Anwendungen bzw. Bauteile, die Feuchte, UV-Einfluss oder Temperaturschwankungen besser wegstecken sollen – zum Beispiel robuste Komponenten für Garten, Hobby- oder Fahrzeugumfeld. Typisch ist zudem die Nutzung für leichte Strukturteile (z. B. Rahmen/Träger-ähnliche Komponenten), weil die Fasern die Steifigkeit erhöhen und Verzug reduzieren, während die Basis aus PETG weiterhin eine gute Alltagstauglichkeit bietet. Das Filament PETG CF ist ideal für den Einsatz in 3D-Druckern zur Herstellung von Bauteilen mit einem guten Gleichgewicht zwischen optischen und mechanischen Eigenschaften geeignet. Es eignet sich auf Grund der geringen Feuchtigkeitsaufnahme und der hohen Maßhaltigkeit bei wechselnden Umgebungsbedingungen für den Einsatz unter feuchten Betriebsumgebungen.

Anleitung

Zusätzliche Druckrichtlinien


  • Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.

  • Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.

Hersteller

Würth

Werkstoff

PETG CF15 - Carbonfaserverstärktes PETG

Durchmesser Filament (dF)

1,75 mm

Produktgewicht (per Stück)

10 kg

Leergewicht Filamentspule

1020 g

Farbe

Verkehrsschwarz RAL 9017 ähnlich

Durchmesser (d1)

335 mm

Durchmesser 2 (d2)

190 mm

Durchmesser 3 (d3)

51 mm

Außenbreite (b1)

244 mm

Innenbreite (b2)

220 mm

Düsendurchmesser min.

0,4 mm

Düsentemperatur min./max.

230-250 °C

Temperatur Druckbett min./max.

70 bis 90 °C

Lüfterdrehzahl min./max.

30-60 %

Druckgeschwindigkeit min./max.

40-180 mm/s

Volumetrische Geschwindigkeit max.

10 mm³/s

Haftmittel empfohlen

Wird nicht benötigt

Geschlossener Bauraum

Wird nicht benötigt

Gehärtete Düse

Wird empfohlen

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / in intakter Originalverpackung, keine direkte Sonneneinstrahlung, trockene und saubere Lagerung bei 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F Raumtemperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen