Filament PETG-CF15
Filament PETG Kohlefaser
DRKMATL-PETGCF15M-VE-SCHW-D2,85MM-5KG
Art.-Nr. 4954640252
EAN 4068362122668
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PETG CF ist ein Karbonfaserverbundwerkstoff, der für 3D-Druckanwendungen mit höheren Anforderungen entwickelt worden ist
- Hohe Festigkeit und Steifigkeit
- Gutes Gleichgewicht zwischen mechanischen und optischen Materialeigenschaften
- Leicht zu verarbeiten
- Hohe chemische Resistenz
- Ausgezeichnete Oberflächengüte
- Bleibt unter wechselnden Umgebungsbedingungen maßhaltig (Hohe Dimensionsstabilität)
- Kompatibel mit BVOH und HIPS als Träger
- Relativ geringe Verformung und Schrumpfung
- Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.
Datenblätter(X)
Das Filament PETG CF ist ideal für den Einsatz in 3D-Druckern zur Herstellung von Bauteilen mit einem guten Gleichgewicht zwischen optischen und mechanischen Eigenschaften geeignet. Es eignet sich auf Grund der geringen Feuchtigkeitsaufnahme und der hohen Maßhaltigkeit bei wechselnden Umgebungsbedingungen für den Einsatz unter feuchten Betriebsumgebungen.
Zusätzliche Druckrichtlinien
- Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.
- Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.
![]() | |
Hersteller | Würth |
Werkstoff | PETG CF15 - Carbonfaserverstärktes PETG |
Durchmesser Filament (dF) | 2,85 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5 kg |
Leergewicht Filamentspule | 820 g |
Farbe | Verkehrsschwarz RAL 9017 ähnlich |
Durchmesser (d1) | 350 mm |
Durchmesser 2 (d2) | 180 mm |
Durchmesser 3 (d3) | 52 mm |
Außenbreite (b1) | 100 mm |
Innenbreite (b2) | 90 mm |
Düsentemperatur min./max. | 230-250 °C |
Temperatur Druckbett min./max. | 70 bis 90 °C |
Düsendurchmesser min. | 0,4 mm |
Druckgeschwindigkeit min./max. | 40-180 mm/s |
Volumetrische Geschwindigkeit max. | 10 mm³/s |
Lüfterdrehzahl min./max. | 30-60 % |
Haftmittel empfohlen | Wird nicht benötigt |
Geschlossener Bauraum | Wird nicht benötigt |
Gehärtete Düse | Wird empfohlen |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / in intakter Originalverpackung, keine direkte Sonneneinstrahlung, trockene und saubere Lagerung bei 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F Raumtemperatur |
