Filament ASA GF15
Filament ASA GF
DRKMATL-ASAGF15-SIGNWEI-D1,75-0,75KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Glasfaserverbundwerkstoff geeignet für mechanisch beanspruchte Bauteile mit Performanceanwendungen
- Hohe Steifigkeit
- Hohe Prozesssicherheit
- Speziell für Anwendungen mit hoher UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ideales Outdoor Material und für Automotive und Geräte geeignet
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes Material mit guter Layerhaftung
- Verbesserte Fließeigenschaften
- Geringer Verzug
- Hohe Verschleiß- und Abnutzungsfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Thermische Stabilität
- Große Farbenvielfalt
- Matte Oberfläche
- Es werden die besten verfügbaren Rohstoffe ausgewählt, die zu einem hochwertigen Druckmaterial und einem robusten, wiederholbaren Prozessergebnis führen
- Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.
Datenblätter(X)
Zusätzliche Druckrichtlinien
- Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.
- Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.
![]() | |
Hersteller | Würth |
Werkstoff | ASA |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,750 kg |
Leergewicht Filamentspule | 260 g |
Farbe | Signalweiß RAL 9003 ähnlich |
Durchmesser (d1) | 200 mm |
Durchmesser 2 (d2) | 105 mm |
Durchmesser 3 (d3) | 52 mm |
Außenbreite (b1) | 68 mm |
Innenbreite (b2) | 59 mm |
Düsentemperatur min./max. | 240-270 °C |
Düsendurchmesser min. | 0,4 mm |
Druckgeschwindigkeit min./max. | 30-160 mm/s |
Volumetrische Geschwindigkeit max. | 12 mm³/s |
Lüfterdrehzahl min./max. | 10-30 % |
Haftmittel empfohlen | Wird empfohlen |
Geschlossener Bauraum | Wird empfohlen |
Gehärtete Düse | Wird empfohlen |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / in intakter Originalverpackung, keine direkte Sonneneinstrahlung, trockene und saubere Lagerung bei 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F Raumtemperatur |
