Filament ABS
DRKMATL-ABS-VERKEHRSSCHW-D1,75MM-0,75KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für industrielle Anwendungen mit hoher Prozesssicherheit.
- Hohe mechanische Stabilität.
- Exzellente Layer- und Betthaftung.
- Gute Fließeigenschaften.
- Geringes Shrinking und Warping.
- Hohe Verschleiß- und Abnutzungsfestigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- Große Farbenvielfalt.
- Kann mit Aceton geglättet werden.
- Es werden die besten verfügbaren Rohstoffe ausgewählt, die zu einem hochwertigen Druckmaterial und einem robusten, wiederholbaren Prozessergebnis führen.
- Rohstoff ist gemäß REACH- und RoHS-Standards zertifiziert.
Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.
Datenblätter(X)
ABS-Filament (Acrylnitril-Butadien-Styrol) wird im FDM/FFF-3D-Druck vor allem dort eingesetzt, wo höhere mechanische Belastbarkeit, Schlagzähigkeit und Temperaturbeständigkeit erforderlich sind. Typische Anwendungsgebiete sind daher funktionale Prototypen, Gehäuse, Halterungen, Abdeckungen sowie technische Bauteile, die im Alltag mechanisch beansprucht werden oder erhöhten Temperaturen ausgesetzt sind. Im Vergleich zu PLA ist ABS weniger spröde und behält seine Eigenschaften auch bei Wärme besser, weshalb es häufig für automobilnahe Anwendungen, Haushaltsgeräte-Komponenten und Werkstatt-Hilfsmittel genutzt wird. Aufgrund der stärkeren Schrumpfung und Emissionen beim Drucken wird ABS meist in geschlossenen oder beheizten Druckräumen verarbeitet und richtet sich eher an erfahrene Anwender.
Zusätzliche Druckrichtlinien
- Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.
- Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.
![]() | |
Hersteller | Würth |
Werkstoff | ABS |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Gewicht Filament | 0,75 kg |
Leergewicht Filamentspule | 260 g |
Farbe | Verkehrsschwarz RAL 9017 ähnlich |
Durchmesser (d1) | 200 mm |
Durchmesser 2 (d2) | 105 mm |
Durchmesser 3 (d3) | 52 mm |
Außenbreite (b1) | 68 mm |
Innenbreite (b2) | 59 mm |
Düsendurchmesser min. | 0,4 mm |
Düsentemperatur min./max. | 240-270 °C |
Temperatur Druckbett min./max. | 100 bis 110 °C |
Lüfterdrehzahl min./max. | 10-50 % |
Druckgeschwindigkeit min./max. | 40-180 mm/s |
Volumetrische Geschwindigkeit max. | 16 mm³/s |
Haftmittel empfohlen | Wird empfohlen |
Geschlossener Bauraum | Wird empfohlen |
Gehärtete Düse | Wird nicht benötigt |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / in intakter Originalverpackung, keine direkte Sonneneinstrahlung, trockene und saubere Lagerung bei 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F Raumtemperatur |