Filament ABS
Filament ABS
DRKMATL-ABS-SMARAGDGRUEN-D1,75MM-0,75KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für industrielle Anwendungen mit hoher Prozesssicherheit
- Hohe mechanische Stabilität
- Exzellente Layer- und Betthaftung
- Gute Fließeigenschaften
- Geringes Shrinking und Warping
- Hohe Verschleiß- und Abnutzungsfestigkeit
- Gute chemische Beständnigkeit
- Große Farbenvielfalt
- Kann mit Aceton geglättet werden
- Es werden die besten verfügbaren Rohstoffe ausgewählt, die zu einem hochwertigen Druckmaterial und einem robusten, wiederholbaren Prozessergebnis führen
- Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.
Datenblätter(X)
Das Filament ABS ist ideal für die Herstellung von mechanisch belasteten Bauteilen, die eine hohe Prozesssicherheit erfordern. Es eignet sich besonders für Anwendungen im Innenbereich, bei denen Stabilität und Widerstandsfähigkeit entscheidend sind.
Zusätzliche Druckrichtlinien
- Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.
- Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.
![]() | |
Hersteller | Würth |
Werkstoff | ABS |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,75 kg |
Leergewicht Filamentspule | 260 g |
Farbe | Smaragdgrün RAL 6001 ähnlich |
Durchmesser (d1) | 200 mm |
Durchmesser 2 (d2) | 105 mm |
Durchmesser 3 (d3) | 52 mm |
Außenbreite (b1) | 68 mm |
Innenbreite (b2) | 59 mm |
Düsentemperatur min./max. | 240-260 °C |
Temperatur Druckbett min./max. | 100 bis 110 °C |
Düsendurchmesser min. | 0,4 mm |
Druckgeschwindigkeit min./max. | 40-180 mm/s |
Volumetrische Geschwindigkeit max. | 16 mm³/s |
Lüfterdrehzahl min./max. | 10-50 % |
Haftmittel empfohlen | Wird empfohlen |
Geschlossener Bauraum | Wird empfohlen |
Gehärtete Düse | Wird nicht benötigt |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / in intakter Originalverpackung, keine direkte Sonneneinstrahlung, trockene und saubere Lagerung bei 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F Raumtemperatur |
