Fijación de rejillas W-GBR M8
Fijación para rejilla W-GBR M8
FIJACION REJILLAS L30 W-GBR M8
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Rejilla de montaje de perfiles metálicos (grosor mínimo de 6 mm) y hormigón en interiores
- Instalación rápida y rentable
- Independiente de suministros de energía externos
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Longitud del vástago (SL) | 28 mm |
Diámetro del disco (ØT) | 52 mm |
Diámetro del vástago (Ø ds) | 10,5 mm |
Accionamiento interno | H2 |
Rosca de conexión | IT M8 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!