Figyelmeztető tábla - Vigyázat feszültség
Figyelmeztető tábla - Vigyázat feszültség
Cikksz. 096719332
EAN 4099618190247
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség | 52 x 26 mm |
Anyagvastagság | 0,1 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 130 °C |
Szín | Sárga, Fekete |
Anyag | PES – poliészter |
Halogénmentes | Igen |
UV állóság | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Víz, Olaj, Zsírok, Tisztítószerek, Időjárás |