Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Figyelmeztető tábla - Nagyfeszültség, életveszély

Figyelmeztető tábla - Nagyfeszültség, életveszély

Cikksz. 096719331

EAN 4099618190230

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Figyelmeztető tábla - Nagyfeszültség, életveszély

Cikksz. 096719331

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Self-adhesive
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség

105 x 52 mm

Anyagvastagság

0,1 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-30 eddig: 140 °C

Szín

Sárga, Fekete

Anyag

PES – poliészter

Halogénmentes

Igen

UV állóság

Igen

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Víz, Olaj, Zsírok, Alkohol, Tisztítószerek, Időjárás

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk