Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Ficha redonda CIC 1.65

Terminal redondo CIC 1.65
TERMINAIS NAO ISOLADOS

Art. 05589970

EAN 4011231472999

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Ficha redonda CIC 1.65

Art. 05589970

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 100 Un.
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
Design

Não selado

Secção transversal mín./máx. do fio

0,5-1 mm²

Diâmetro da cavilha

1,65 mm

Número de grampos de bloqueio

4 UNID

Material

Bronze

Superfície

Estanhado

Secção transversal mín. do fio

0,5 mm²

Secção transversal máx. do fio

1 mm²

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Ferramenta de extração Para terminais redondos com patilhas de bloqueio

RLSETL-RDPLGCNTCT-1501-D1,5MM