Ficha e tomada de redução CEE
Ficha e tomada de redução CEE
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de ligações | 2 UNID |
Corrente nominal | 16 A |
Tensão nominal | 400 V/CA |
Fusível principal | CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C |
Cor | Cinzento |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Material da caixa de proteção | Poliamida |
Material dos contactos | Latão niquelado |
Comprimento x largura x altura | 281 x 80 x 98 mm |