Ficha CEE e adaptador de tomada 400 V
Ficha CEE e adaptador de tomada 400 V
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de ligações | 2 UNID |
Corrente nominal | 16 A |
Tensão nominal | 400 V/CA |
Cor | Cinzento |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Material da caixa de proteção | PA - Poliamida |
Material dos contactos | Latão niquelado |
Comprimento x largura x altura | 300 x 92 x 103 mm |