Fibre WDVS, 310 G 8,5 x 6,5
Fibre WDVS, 300 G 8,5 x 6,5
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La fibre est antidérapante et résistante aux alcalins
- Résiste aux chocs importants
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Fibre de verre, anti-déplacement |
Poids du revêtement par m² | 310 g |
Largeur de maillage | 8,5 x 6,5 mm |
Couleur | Blanc |
Largeur de rouleau x longueur de rouleau | 1 x 50 m |
Résistance à | Base |
Sans plastifiant | Oui |