Feuerzeug mit Reibrad-Zündung
Feuerzeug mit Reibrad-Zündung
FEURZG-BEDR-REIBRAD-GRUEN-1FARB-1STG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr beliebtes und praktisches Werbegeschenk
- Für alle Zielgruppen geeignet
- Große Farbauswahl, passend zu Ihrer Hausfarbe
- Ideal auch für Existenzgründer und kleinere Betriebe
Geringe Kapitalbindung, da bereits lieferbar ab 100 Stück
Datenblätter(X)
Farbe | Grün |
Werkstoff | Kunststoff/Stahl |
Druckfarben | 1-farbig silber |
Anzahl Druckseiten | 1 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 55 x 12 mm |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Werkstoff Zündkopf | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!