Feuerlöschspray Universal - FEURLOESHSPR-UNI-625ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/S56YYdnWklg

Feuerlöschspray Universal - FEURLOESHSPR-UNI-625ML - 1

Feuerlöschspray Universal

Feuerlöschspray Universal
FEURLOESHSPR-UNI-625ML

Art.-Nr. 0893112112

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Feuerlöschspray Universal

Art.-Nr. 0893112112

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ein gebrauchsfertiges, leicht zu bedienendes Feuerlöschspray für den universellen Einsatz in einer Werkstatt, Kantine, Küche, Büro, Bau und Montage.

Intuitiv, einfach zu bedienendes Löschgerät zur Bekämpfung von Entstehungsbränden


  • Brandklasse A (feste und nicht schmelzende Stoffe)

  • Brandklasse B (flüssige und schmelzende Stoffe)

  • Brandklasse F (Speisefette und Speiseöle pflanzlichen und tierischen Ursprungs)


  • Bietet 5A / 21B / 15F Löschleistung für feste und flüssige Stoffe einschließlich Speisefette und Öl.

  • Gegen Brände an elektrischen Anlagen und Geräten mit Spannungen bis zu 1000 Volt geeignet (vorausgesetzt, dass ein Mindestabstand von 1 m eingehalten wird)

  • 4 Jahre wartungsfreie Einsatzbereitschaft

  • Kompakte Größe und daher einfach aufzubewahren

  • Hervorragende Löscheigenschaften durch Hochleistungsschaum

  • Optimales Sprühbild durch Micro-Fog-Technologie®
Hinweis

Instandhaltungen und Wartungen sind für das Löschspray nicht notwendig. Die Spraydosen sind von der Funktion als auch vom Inhalt für den einmaligen Gebrauch ausgelegt und es wird innerhalb der Mindesthaltbarkeit wartungsfrei 4 Jahre Haltbarkeit und Funktionssicherheit gewährleistet. Restentleerte Dosen können dem Wertstoffkreislauf innerhalb des Dualen Systems zugeführt werden. Andersgeltende Recyclingvorschriften in anderen Ländern sind zu beachten. Nach Gebrauch, bei Siegelbruch und Erreichen des Haltbarkeitsdatums entsorgen und ersetzen. Nach Gebrauch, bei Siegelbruch und Erreichen des Haltbarkeitsdatums entsorgen und ersetzen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit dem Feuerlöschspray Universal können Feststoffbrände und Flüssigkeitsbrände (außer polare Lösungsmittel wie Alkohol, Ketone) sowie Fettbrände bis 15 Liter gelöscht werden. Die imprägnierende Wirkung des filmbildenden Wirkstoffes kann als Hitzeschutz eingesetzt werden. Heiße Oberflächen können durch die kühlende Wirkung auf ein niedrigeres Niveau gebracht werden. Auch für Beschäftigte, die sich trotz regelmäßiger Brandschutz-Schulungen im Umgang mit Feuerlöschern unsicher fühlen, ist der Gebrauch einer Spraydose etwas Alltägliches. Das Spray zeichnet sich durch die einfache Bedienbarkeit einer handelsüblichen Spraydose aus und kann ohne großen Aufwand in jedem Raum platziert werden und/oder mit Hilfe der Wandhalterung an einer markanten Stelle (Erste Hilfe Box, Werkbank usw.) oder im Haushalt angebracht werden. So steht das Feuerlöscher-Spray genau dort griffbereit, wo Brände am ehesten entstehen können.

Anleitung
  • Vor Gebrauch Siegelband abziehen und / oder Kappe sofort abdrehen.

  • Sprühkopf betätigen und den Sprühstrahl auf den Brandherd richten und in Intervallen direkt in diesen sprühen. Der spezifische Sprühstrahl bzw. –kegel unterstützt sehr effektiv die Löschwirkung.

  • Die Löschrichtung von unten nach oben ist hierbei ebenso wie der Sicherheitsabstand von mindestens 1m zu beachten.

Inhalt

625 ml

Löschmittel

Schaum

Sprühweite min.

3 m

Einsatzdauer min.

20 s

pH-Wert

10

Lagerfähigkeit ab Herstellung

48 Monate

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halter für Feuerlöschspray

ZB-WANDHALT-FEURLOESH-PP

Ideal um unsere zwei Feuerlöschsprays Universal und Fahrzeug sicher und immer griffbereit an der Wand zu montieren.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen