Feuerlöschspray Fahrzeug-Set 2-teilig Fahrzeug

Feuerlöschspray Fahrzeug mit Halter Set 2-teilig
FEUERLÖSCHSPRAY FAHRZEUGE + HALTER

Art.-Nr. 0988001048

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Feuerlöschspray Fahrzeug-Set 2-teilig Fahrzeug

Art.-Nr. 0988001048

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2-teilig. Gebrauchsfertiges, leicht zu bedienendes Feuerlöschspray Fahrzeug inklusive Halter.

Intuitiv, einfach zu bedienendes Löschgerät zur Bekämpfung von Entstehungsbränden


  • Brandklasse A (feste und nicht schmelzende Stoffe)

  • Brandklasse B (flüssige und schmelzende Stoffe)


  • Bietet 5A und 21B Löschleistung

  • Gegen Brände an elektrischen Anlagen und Geräten mit Spannungen bis zu 1000 Volt geeignet (vorausgesetzt, dass ein Mindestabstand von 1 m eingehalten wird)

  • 3 Jahre wartungsfreie Einsatzbereitschaft

  • Kompakte Größe und daher einfach aufzubewahren

  • Hervorragende Löscheigenschaften durch Hochleistungsschaum

  • Optimales Sprühbild durch Mirco-Fog-Technologie®

  • Enthält Frostschutzadditiv zur ganzjährigen Aufbewahrung im Fahrzeug®

Produktgewicht (per Stück)

1 g

Feuerlöschspray Fahrzeug-Set 2-teilig Fahrzeug inklusive:

1 x
Halter für Feuerlöschspray

ZB-FZGHALT-FEURLOESH-PP

Beschreibung: Ideal um unsere zwei Feuerlöschsprays Universal und Fahrzeug sicher und immer griffbereit an der Wand zu montieren.
Menge: 1 x
1 x
Feuerlöschspray Fahrzeuge

FEURLOESHSPR-FAHRZEUGE-600ML

Beschreibung: Ein gebrauchsfertiges, leicht zu bedienendes Feuerlöschspray für PKW, NFZ, Camper, Boote und den mobilen Einsatz.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen