Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Feuerlöscher

Feuerlöscher
FEURLOESH-FZG-FL1

Art.-Nr. 096380 900

EAN 4011231880879

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Feuerlöscher

Art.-Nr. 096380 900
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
Mit integriertem Manometer
  • ABC Löschpulver

  • Funktionsbereich von –35°C bis +60°C

  • Inklusive Halterung für Wandmontage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

FL1

Inhaltsgewicht

2 kg

Höhe

380 mm

Produktgewicht (per Stück)

3,600 kg

Farbe

Rot

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen