Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Feuerlöscher 6 kg

Feuerlöscher EN 3, 6 kg
FEURLOESH-EN3-6KG

Art.-Nr. 09939976

EAN 4038898065104

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Feuerlöscher 6 kg

Art.-Nr. 09939976
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
Pulver-Feuerlöscher nach EN 3 Euronorm, nachfüllbar
  • Brandklassen: ABC

  • Löschmittel: Pulver

  • Dauerdruckgerät mit Manometer

  • Löschmittelbehälter aus hochwertigem Stahlblech

  • Hohe Standfestigkeit durch stabilen Stützfuß

  • Langlebige Messingarmatur

  • Inkl. Wandhalterung
Hinweis
  • Prüfintervall nach Produktionsdatum 24 Monate

  • Frei von PFAS/PFHxA
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Pulver-Feuerlöscher 6 kg nach EN 3 Euronorm ist ideal für den Einsatz in Wohngebäuden, Büros, Werkstätten, Garagen und Fahrzeugen geeignet.

Typ

PD 6 GA

Löschmittel

Adex

Treibmittel

Stickstoff

Einsatzdauer max.

18 s

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 60 °C

Inhaltsgewicht

6 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen