Feuchtraumleuchte Baustelle
LEUCHT-FEU-120CM-230V
Art.-Nr. 9501046502
EAN 4068362798009
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchverdrahtung mit einem dreiadrigen Leiter mittlerer Querschnittsstärke möglich – ideal für die einfache Reihenschaltung mehrerer Leuchten auf der Baustelle.
- Sehr lange Lebensdauer der LED-Technik reduziert Wartungsaufwand und Austauschintervalle deutlich.
- Zerlegbare Konstruktion: Die Leuchte lässt sich in ihre Bestandteile trennen und kann so vollständig dem Recyclingkreislauf zugeführt werden.
Datenblätter(X)
Länge | 1216 mm |
Breite | 57 mm |
Höhe | 62 mm |
Nennspannung | 230 V |
Leistung | 30 W |
Leuchtmitteltyp | LED |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Schutzart IP | IP 65 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |