Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Feuchtleckfinder

Feuchtleckfinder
FEULECKFNDR-400ML

Art.-Nr. 0890200400
EAN 4058794018622

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelltrocknendes Puderspray zur Detektion von Leckagen an flüssigkeitsführenden Systemen

Fett- und Silikonfrei

Hinweis

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Aerosol nicht einatmen, Staubschutzmaske verwenden. Vor Erst-Nutzung und jeder weiteren Nutzung muss die Dose aufgeschüttelt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Geeignet für Öl-, Wasser- und Kraftstoffleckagen an Karosserie, Kühler, Motorblock, Getriebegehäuse, Servolenkung, Kraftstoffleitungen, Rohren, Pumpen, Tür-, Fenster- und Kofferraumdichtungen.

Anleitung

Auf die verdächtige Stelle dünn aufsprühen. Nach Verdunsten des enthaltenen Lösungsmittels wird eine Flüssigkeitsleckage durch eine sichtbare Veränderung der Oberfläche angezeigt.

Inhalt

400 ml

Farbe

Weiß

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Temperatureinsatzbereich min.

0 °C

Temperatureinsatzbereich max.

45 °C

Oberflächenspannung

0 N/m

Dichte

0,645 g/ml

Dichte / Bedingung

0,645 g/ml / bei 20°C

Flammpunkt min.

-90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen