Feu de gabarit à LED avec câble de raccordement 24 V
Feu de gabarit LED avec câble de raccordement
LANTERNE ARG REMORQUE 5 FONCT.+TRIANGLE
Art. N° 081242 89
EAN 4038898803140
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protection intégrée contre les inversions de polarité
Modèle de trous universel sur support
Installation simple
Raccordement :
Avec câble de raccordement de 0,5 m
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé dans les systèmes électriques de véhicules 24 V
![]() | |
Design | Avec équerre |
Type d'éclairage | LED |
Nombre de LED | 3 PCS |
Couleur de lumière | Orange |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 0,5 m |
Tension nominale | 24 V/DC |
Fonctions | Feu de position latéral |
Puissance | 0,55 W |
Longueur | 110 mm |
Largeur | 38 mm |
Hauteur | 24,2 mm |
Entraxe | 70 mm |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Indice de protection IP | IP 68 |