Feu de contour LED 12 V/24 V Universel
Feu de contour à LED sans porte-pendule
FEU GABARIT LED ROUGE/BLANC 12-24V
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Sans support |
Type d'éclairage | LED |
Couleur de lumière | Rouge / blanc |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 1,75 m |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Puissance | 1.5 W |
Longueur | 82,5 mm |
Largeur | 41 mm |
Hauteur | 45 mm |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Noir |
Marque d'homologation | ADR |
Indice de protection IP | IP 68 |