Fett med lav viskositet for nyttekjøretøy
Sentralsmørefett, flytende fett for nyttekjøretøy
FETT FOR NYTTEKJØRETØY 25KG
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Oppfyller spesifikasjonene MAN 283 LI-P 00/000, MB 264.0 og Willy Vogel
Oppfyller ledende kjøretøysprodusenters spesifikasjoner for optimal kvalitet
Utmerket trykkabsorpsjon
God mateevne, selv ved lave temperaturer
Vannavvisende
Utmerket beskyttelse mot korrosjon
Silikon-, syre- og harpiksfri
Følg driftsinstruksjonene til produsentene av det kommersielle kjøretøyet.
Dataark(X)
Litiumsåpe, høytrykksfett med lav viskositet basert på syntetisk baseolje av høyeste kvalitet gjennom samsvar med spesifikasjoner fra ledende kjøretøyprodusenter.
Spesialfett med lav viskositet passer spesielt bra til sentrale smøresystemer på moderne lastebiler og busser. Kan også brukes i både kjøretøyssektoren og industrisektorer.
Rengjør og avfett delene som skal smøres. Påfør så fettet i påkrevd tykkelse.
Smørefettkode | KHCP00G-40 |
Såpebase | Litium |
Farge | Grønn |
Tetthet | 0,89 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 40 °C |
Kinematisk oljebasisviskositet | 40 mm²/s |
Min. dråpepunkt | 160 °C |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 100 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 110 °C |
Min. bearbeidet inntrengning | 400 |
Maks. bearbeidet inntrengning | 430 |
Betingelser for bearbeidet inntrengning | i henhold til DIN ISO 2137 |
NLGI-klasse | 00 |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori | Korrosjonskategori 0-0 |
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | i henhold til ISO 11007, SKF Emcor-test |
Atferd ved kontakt med vann | 1-90 |
Betingelser for atferd ved kontakt med vann | i henhold til DIN 51807-1 |
Harpiksfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Vekt av innhold | 25 kg |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 72 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.