Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Feszültségátalakító Szivargyújtóhoz

Feszültség átalakító szivargyújtóhoz

Cikksz. 096380 944

EAN 4046778363462

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Feszültségátalakító Szivargyújtóhoz

Cikksz. 096380 944
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
Ideális mobil használatra
  • Kis áramfogyasztású berendezések, például laptopok, tévékészülékek és mobiltelefon töltők egyszerű működtetéséhez, mivel a feszültségátalakító az alacsony egyenfeszültséget (12 V) alakítja magasabb feszültséggé (230 V)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

SSW150

Bemeneti feszültség

12 V/DC

Kimeneti feszültség

230 V/AC

Tartós teljesítmény

150 W

Csúcsteljesítmény

300 W

Terméktömeg (darabonként)

1,300 kg

Max. teljesítmény

150 W

Magasság

70 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk