Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Feststellzentrale FSZ Pro

Feststellzentrale Pro
ZB-FESTSTELLZENTRALE-SR-PRO-WEISS

Art.-Nr. 0688002186
EAN 4061975686985

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Steuerzentrale für Feststellanlage
  • Zuschaltbare Alarmspeicherung

  • Schnelle und einfache Quittierung von Störungen dank dem integrierten Resettaster

  • Auf der Frontseite befinden sich drei LED`s, welche den Zustand der Anlage anzeigen

  • Leitungsüberwachung ist optional möglich

  • DIN EN 14637 und DIBT konform

  • Kabelführung von drei Seiten: Aufputz von oben und unten IP 65 und Unterputz von hinten IP 30

  • Integrieret Handauslösung mit wechselbarer Beschriftung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die FSZ Pro ist eine Feststellanlagen-Zentrale zum Einsatz in Feststellanlagen an Brand- und Rauchschutztoren und anderen Abschlüsse.


Für Verwaltungs- und Bürogebäude, Krankenhäuser, Hotels, Arenen und Stadien, Museen, Kaufhäuser und Einkaufszentren.

Einsatzbereich

Objektbereich
Privatbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren
Rauchschutztüren
Paniktüren

Montageart

Zum Anschrauben

Farbe

Weiß

Nennspannung

24 V/DC

Eingangsspannung

230 V/AC

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 45 °C

Normen

EN 14637

Zulassung

DIBt Z-6.500-2359

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rauchschalter ORS 142 für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen

ZB-RAUCM-SR-ORS-142-WEISS

x 1 St.
Sockel ORS 143 A

ZB-AUFPUMOS-SR-143A-WEISS

Universalsockel für die Aufputzmontage an der Decke
x 1 St.
Sockel ORS 143 W für Rauchschalter

ZB-WANDMOS-SR-143W-WEISS

Sockel für Wand-/Sturzmontage in trockenen Räumen
x 1 St.
Sockel ORS 143 UH

ZB-EINPUMOS-SR-143UH-WEISS

Sockel für Hohldeckenmontage mit Blendring
x 1 St.
Thermoschalter TDS 247

ZB-RAUCHMELDER-TDS247-WEISS

Besonders geeignet für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit Staub und Rauch
x 1 St.
Haftmagnet THM 425

ZB-HAFTM-SR-THM425-WANDM

Türhaftmagnet in runder Bauform mit verdeckten Anschlussklemmen
x 1 St.
Haftmagnet THM 413

ZB-HAFTM-SR-THM413-BODENM

Türhaftmagnet mit verdeckten Anschlussklemmen für die Bodenmontage
x 1 St.
Haftmagnet THM 433

ZB-HAFTM-SR-THM433-WANDM

Für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen, mit verdeckten Anschlussklemmen
x 1 St.
Haftmagnet THM 439

ZB-THM439-SR-185-SCHWENKK

Der universellste Haftmagnet
x 1 St.
Haftmagnet THM 439

ZB-THM439-SR-335-SCHWENKK

Der universellste Haftmagnet
x 1 St.
Haftmagnet THM 439

ZB-THM439-SR-485-SCHWENKK

Der universellste Haftmagnet
x 1 St.
Ankerplatte ASS 55

ZB-ANKERPL-SR-ASS-55

x 1 St.
Ankerplatte ASS 65

ZB-ANKERPL-SR-ASS-65

x 1 St.
Winkelankerplatte AFS 55

ZB-WINKELANKERPL-SR-AFS-55

Die Ankerplatte, welche sich dem Winkel der Wand anpasst
x 1 St.
Winkelankerplatte AFS 65

ZB-WINKELANKERPL-SR-AFS-65

Die Ankerplatte, welche sich dem Winkel der Wand anpasst
x 1 St.
Handtaster HAT 02

ZB-HAT-SR-02-AP-UP

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen