Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Feststellzentrale FSZ Basis

Feststellzentrale Basis
FESTSTLZENT-F.SR-BAS-WEI

Art.-Nr. 0688002185

EAN 4061975587619

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Feststellzentrale FSZ Basis

Art.-Nr. 0688002185
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
Drei Geräte in einem
  • Der Integrierte Alarmtaster dient der einfachen und manuellen Auslösung

  • Schnelle und einfache Quittierung von Störungen dank der Integrierten Resettaster

  • Auf der Frontseite befinden sich drei LED`s, welche den Zustand der Anlage anzeigen

  • Leitungsüberwachung ist optional möglich

  • DIN EN 14637 und DIBT konform

  • Kabelführung von drei Seiten: Aufputz von oben und unten IP 54 und Unterputz von hinten IP 30

  • Integrieret Handauslösung mit wechselbarer Beschriftung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Feststellzentrale FSZ Basis ist ein Netzgerät, Handtaster, Alarmspeicher und Resettaster in einem. Zusammen mit zugelassenen Rauchschalter und Türhaftmagneten bildet sie eine Feststellanlage zur Ansteuerung von Brand- und Rauchschutztüren und –tore.


Für Verwaltungs- und Bürogebäude, Krankenhäuser, Hotels, Arenen und Stadien, Museen, Kaufhäuser und Einkaufszentren.

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren

Montageart

Zum Anschrauben

Farbe

Weiß

Nennspannung

24 V/DC

Eingangsspannung

230 V/AC

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 50 °C

Normen

EN 14637

Zulassung

DIBt Z-6.500-2427

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1x FSZ Basis, 2x Anschlussmodul AM 142, 1x Montagezubehör, 1x Montageanleitung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rauchschalter ORS 142 für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen

RAUCHSCHALT-F.SR-ORS142-WEI

x 1 St.
Sockel ORS 143 A

MNTGSOCK-(F.SR-ORS142)-SR-(ORS-143A)-WEI

Universalsockel für die Aufputzmontage an der Decke
x 1 St.
Sockel ORS 143 W für Rauchschalter

WANDMNTGSOCK-(F.SR-ORS142)-ORS143W-WEI

Sockel für Wand-/Sturzmontage in trockenen Räumen
x 1 St.
Sockel ORS 143 UH

MNTGSOCK-F.SR-(ORS-143UH)-WEI

Sockel für Hohldeckenmontage mit Blendring
x 1 St.
Thermoschalter TDS 247

THERMOSCHALT-F.SR-TDS247-WEI

Besonders geeignet für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit Staub und Rauch
x 1 St.
Haftmagnet THM 425

HAFTMAGN-F.SR-THM425-WANDMNTG

Türhaftmagnet in runder Bauform mit verdeckten Anschlussklemmen
x 1 St.
Haftmagnet THM 413

HAFTMAGN-F.SR-THM413-BODMNTG

Türhaftmagnet mit verdeckten Anschlussklemmen für die Bodenmontage
x 1 St.
Haftmagnet THM 433

HAFTMAGN-F.SR-THM433-WANDMNTG

Für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen, mit verdeckten Anschlussklemmen
x 1 St.
Haftmagnet THM 439

HAFTMAGN-F.SR-THM439/185

Der universellste Haftmagnet
x 1 St.
Haftmagnet THM 439

HAFTMAGN-F.SR-THM439/335

Der universellste Haftmagnet
x 1 St.
Haftmagnet THM 439

HAFTMAGN-F.SR-THM439/485

Der universellste Haftmagnet
x 1 St.
Ankerplatte ASS 55

ANKPL-F.SR-ASS55

x 1 St.
Ankerplatte ASS 65

ANKPL-F.SR-ASS65

x 1 St.
Winkelankerplatte AFS 55

WNKLANKPL-F.SR-AFS55

Die Ankerplatte, welche sich dem Winkel der Wand anpasst
x 1 St.
Winkelankerplatte AFS 65

WNKLANKPL-F.SR-AFS65

Die Ankerplatte, welche sich dem Winkel der Wand anpasst
x 1 St.
Handtaster HAT 02

HNDTSTR-F.SR-(HAT-02)-AP-UP