Festpunkt Typ 4
Festpunkt Typ 4
FESTPKT-TYP4-(TZN)-57,0-20KN-RS66
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schrauben und Muttern feuerstückverzinkt, FK 8.8
Lastangaben für Standardabmessungen bei +100°C unter Zugrundlegung üblicher Schraubenanzugsmomente. Evtl. geringere Belastung der Klemmverbindung beachten. Alle Rohrlager können auf Wunsch auch mit um 45° gedrehter Rohrschelle geliefert werden.
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
Zur Aufnahme von temperaturbedingten Rohrschubkräften langer vertikaler und horizontaler Rohrstrecken.
![]() | |
Produktgewicht (per Stück) | 5590 g |