Festékszóró pisztoly, poliészter gitt pisztoly, AP P Erősen viszkózus anyagokhoz, feltöltéshez
Festékszóró pisztoly, AP P, poliészter gitthez
FEDŐLAKK PISZTOLY AP-P
Cikksz. 089170010
EAN 4011231826259
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Pisztoly poliészter spray simítómasszához
- Beépített anyagmennyiség szabályozó, fokozatmentes kerek/széles szórósugár szabályozó
- Alacsony légfogyasztás alacsony permetezési nyomás mellett
- Önbeálló levegő- és anyagszigetelő
- Speciális sugár a maszkoló és csiszoló munkák csökkentésére
- Bemeneti nyomás: 2,0–3,0 bar
- Szükséges levegő: 200 l/perc
- Szórási távolság: 18 - 23 cm
Adatlapok(X)
Nagy viszkozitású vastagréteg gittek, például poliészter gittek, 2K vastagréteg gittek, műgyanta gittek vagy szórható gittek csekély ködképződéssel járó feldolgozásához.
Űrtartalom | 600 ml |
Terméktömeg (darabonként) | 725,000 g |
Szín | Szürke |
Anyag | Műanyag / fém |
Min. üzemi nyomás | 2 bar |
Max. üzemi nyomás | 3 bar |
Üzemi nyomás | 2,5 bar |
Levegőfogyasztás | 200 l/perc |
Min. szórási távolság | 18 cm |
Max. szórási távolság | 23 cm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!