Festékszóró pisztoly SATA MINIJET 3000 B HVLP
Festékszóró pisztoly, SATA MINIJET 3000 B HVLP
FESTÉKSZ-(SATA MINI-JET3000-B-HVLP)-0,8
Cikksz. 0891700000
EAN 4045727206355
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A dizájn munkáktól a javító festésekig bármihez alkalmazható
- HVLP (nagy térfogat, kis nyomás) technológia
- Anyagmennyiség szabályozás, sima kerek/lapos szórósugár szabályozó mindkét oldalon
- Önbeálló levegő- és anyagszigetelő
- Gyorscserélős permetanyag-tartály
- Vízalapú festékekhez alkalmas
A festékpisztollyal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra:
- www.sata.com
- www.sata.com/sal
- www.sata.com/garantieanmeldung
- www.sata.com/lackdaten
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 125 ml |
Terméktömeg (darabonként) | 788,000 g |
Üzemi nyomás | 2 bar |
Levegőfogyasztás | 110 l/perc |
Min. szórási távolság | 10 cm |
Max. szórási távolság | 15 cm |
NOZ-SET-(F.PNTSPRGUN-MINIJET3000-B-HVPL)