Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fertigspreize / Distanzrohr einteilig Oktagon

Fertigspreize / Distanzrohr einteilig Oktagon
DISTRO-SHAL-KST-EINTLG-OKTA-24CM-ID22

Art.-Nr. 0519171024

EAN 4062856184897

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fertigspreize / Distanzrohr einteilig Oktagon

Art.-Nr. 0519171024

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fertiger Abstandhalter zwischen senkrechter Schalung
  • Zeitersparnis, da kein aufwändiges Zuschneiden und kein Einkleben der Stopfen erforderlich ist

  • Geprüft auf Brandverhalten F180, Luftschalldämmung und Trinkwassereignung

  • Bis 5 bar Wasserdruck geprüft*

  • Beständig gegen übliche Säuren und Laugen auf dem Bau

  • Material: Regranuliertes HDPE (PVC-frei)

  • Inklusive zwei Stopfen pro Fertigspreize


*Nur in Verbindung mit Stopfen (Art.-Nr. 0519160322 im Lieferumfang enthalten)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Der Wandstärke entsprechende Fertigspreize wird zwischen die Schalungen eingebaut und mit Ankerstab verspannt.

Werkstoff

Polyolefin

Geeignet für Wandstärke

240 mm

Länge

240 mm

Innendurchmesser

22 mm

Außendurchmesser

60 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stopfen für Rillenkappe

STO-SHAL-KST-RILLKA-DISTRO-ID22-AD26MM

Zum wasserdichten Verschließen von Rillenkappen (Art.-Nr. 0519160223)
x 200 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen