Ferro maleável de imersão a quente EN10242 T9
Ferro maleável de imersão a quente EN10242 T9
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca (d1) | R 1 1/2 pol. |
Material | Ferro fundido maleável |
Superfície | Galvanizado a quente |
DIN | 10242 |
Comprimento (a) | 47 mm |
Largura entre faces (s1) | 22 mm |