Ferro maleável de imersão a quente EN10242 G4
Ferro maleável de imersão a quente EN10242 G4
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca (d1) | R 1/4 pol. |
Material | Ferro fundido maleável |
Superfície | Galvanizado a quente |
DIN | 10242 |
Comprimento (a) | 40 mm |
Comprimento 2 (b) | 36 mm |
Comprimento 4 (z1) | 30 mm |