Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ferramenta per porte scorrevoli da interni REDOSLIDE Z100-G

Kit guarnitura porta scorrevole Redoslide Z100-G
SET GUARNIT.REDOSLIDE Z100-G

Cod. art. 0687920250

EAN 4052703537426

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ferramenta per porte scorrevoli da interni REDOSLIDE Z100-G

Cod. art. 0687920250
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
Non è necessario alcun intervento sul vetro
Indicazione

I binari guida e le coperture non sono inclusi nel kit accessori per porte scorrevoli. Disponibili con clip di fissaggio per copertura in legno o con copertura a clip in alluminio. Da ordinare separatamente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per porte in vetro, per montaggio a soffitto e a parete.

Capacità di carico

100 kg

Per spessore porta min

8 mm

Per spessore porta max

12,76 mm

Per larghezza porta max

1600 mm

Per altezza porta max

2700 mm

Regolazione dell'altezza

+/- 4 mm