Ferramenta per ante a libro FT 20 A
Set per porte a libro FT 20 A in legno
GUARNITURA PER ANTE A LIBRO 20 KG
Cod. art. 0684563001
EAN 4024835072373
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il binario è presente solo sotto il ripiano superiore
- Nessuna guida inferiore
- La porta si chiude a filo
- Semplice regolazione delle ante per mobili
- Regolazione altezza con eccentrico ±2 mm
- Regolazione profondità: 2 mm
- Guida di colore neutro facile da tagliare alla lunghezza desiderata
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per ante in legno a destra e a sinistra
![]() | |
Capacità di carico | 20 kg |
Per larghezza porta max | 450 mm |
Per altezza porta max | 2000 mm |
Regolazione dell'altezza | +/- 2 mm |
Materiale | Acciaio/zinco pressofuso |
Superficie | Nichelato |
| La capacità di carico del modello FT 20 A dipende dal numero di cerniere per mobili che collegano la porta al mobile. Si consiglia l'uso di cerniere per mobili a 110° nella seguente quantità: | |
| Capacità di carico in kg | Numero di cerniere |
| 10 | 2 |
| 15 | 3 |
| 20 | 4 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.