Ferragem de segurança em aço inox para porta, S202
Ferragem de segurança em aço inox para porta, S202
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265606.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257519.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para | Portas de entrada de apartamentos |
Protecção contra incêndios certificada | Não |
Versão de acessório de fixação | Punho/manípulo |
Forma do puxador da porta | U |
Furo perfurado | ZA |
Distância (do puxador ao fecho) (E) | 72 mm |
Material | Aço inox A2, 1.4301 |
Nível do brilho | Mate |
Adequado para espessura mín./máx. de porta (TS) | 38-45 mm |
Adequado para projecção mín./máx. de cilindro de perfil | 10-15 mm |
Tamanho do quadrado | 8 mm |
Fuso | Com rosca M8 |
Direcção DIN | DIN R/L |
Declaração ambiental de produto | Sim |
Tecnologia de rolamento | Puxador de porta, solto |
Profundidade de inserção | 42 mm |
Comprimento da pega | 141 mm |
Diâmetro da pega | 21 mm |
Diâmetro de montagem do puxador de porta | 17,8 mm |
Altura da pega incluindo roseta/etiqueta | 68,5 mm |
Diâmetro do punho | 50 mm |
Altura da pega inc. roseta/etiqueta | 56 mm |
Botão/placa de punho/argola | Sólida |
Distância do orifício | 215 mm |
Comprimento da etiqueta (exterior) | 247 mm |
Comprimento da etiqueta (interior) | 247 mm |
Espessura da etiqueta (exterior) | 14 mm |
Espessura da etiqueta (interior) | 8 mm |
Largura da etiqueta (exterior) | 54 mm |
Largura da etiqueta (interior) | 54 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!