Ferragem ISO 7380-2/7042, aço galvanizado 08.8/8, com certificado de conformidade para a construção de prateleiras
ISO 7380-2/7042, aço 08.8/8, galvanizado com 3.1
SHR-ISO7380-2-08.8-MU-7042-8-A2K-M12X30
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Acessório de fixação para ligação de componentes de aço como parte da construção de estantes com aprovação técnica geral
- Classe de resistência de aço 08.8 ou 8 galvanizado
- Produto adequado para utilização em ligações de parafuso de cisalhamento
- O parafuso com cabeça semirredonda achatada e rebordo está em conformidade com a norma DIN EN ISO 7380-2 e a porca sextavada com peça de fixação está em conformidade com a norma DIN EN ISO 7042
A aprovação técnica geral Z-14.4-758 apenas regula o uso na construção de estantes.
Devido à rastreabilidade dos lotes, estes artigos só podem ser adquiridos e armazenados diretamente pelo fabricante e, por conseguinte, são excluídos de troca ou devolução!
Fichas Técnicas(X)
Elemento de ligação para a ligação de componentes de aço como parte da construção de estantes.
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M12 |
Comprimento (l1) | 30 mm |
Diâmetro da cabeça (dc) | 26 mm |
Altura da cabeça (k1) | 6.6 mm |
Tamanho da fenda | SI8 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 08.8 |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de cabeça | Cabeça de botão com flange |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | 0 - não aplicável |
Produto de construção | Sim |
Aprovação | DIBt Z-14.4-758 |
Área de aplicação | Construção de estantes |
Classe do produto | A |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!