Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fernmeldemodul für Gefahrstoffschrank Typ 90

Fernmeldemodul für Gefahrstoffschrank Typ 90
ZB-FERNMELDEMODUL-GEFSTSHRNK-TYP90

Art.-Nr. 0957801906

EAN 4065746510165

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fernmeldemodul für Gefahrstoffschrank Typ 90

Art.-Nr. 0957801906
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
Zur Weiterleitung von Alarmmeldungen des Schrankes per Anruf oder SMS
  • Nur in Verbindung mit Gefahrstoffschrank Typ 90 für Akkus

  • In den Gefahrstoffschränken für Akkus ist bereits ein potentialfreier Schaltkontakt integriert und kostenlos im Lieferumfang enthalten: Weiterleitung eines undifferenzierten Sammelalarmes an eine ständig besetzte Leitstelle/Leitwarte (muss nicht zusätzlich bestellt werden).

  • Das Fernmeldmodul dient als kostenpflichtige, freiwillige Erweiterung: Weiterleitung eines undifferenzierten Sammelalarmes an bis zu 5 verschiedene Mobilfunknummern (es entstehen monatliche Kosten für die mitgelieferte oder die eigene SIM-Karte). Dies wird z.B. dann benutzt, wenn der Kunde keine Möglichkeit einer ständig besetzten Leitstelle hat.

  • Anschließbar an den potenzialfreien Schaltkontakt (kann auch nachgerüstet werden)

  • Besonders geeignet für Betriebe oder Einrichtungen ohne firmeninterne Leitstelle

  • Fünf frei programmierbare Rufnummern

  • Frei konfigurierbare Nachrichtentexte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium / ABS / PC / TPE

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen