Fermascala ABS Laddquick, temporaneo
Fermascala ABS Laddquick, temporaneo
Cod. art. 0838904195
EAN 4260336782728
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fermascala temporaneo per un’ulteriore protezione anti-inclinazione delle scale. Bloccato tra due pioli per mezzo di un meccanismo a molla facile da usare e agganciato alla grondaia.
- Ganci in gomma per evitare di graffiare la grondaia
- Temporaneo: Si fissa al momento dell’uso e quindi viene rimosso
- Materiale: Alluminio
Pericolo imminente: qualcosa di più di un rischio teorico! Senza un dispositivo di sicurezza aggiuntivo, la scala semplice potrebbe inclinarsi su un lato. Inoltre, a seconda delle condizioni specifiche e del suolo, i piedi potrebbero scivolare all’indietro o lateralmente. Ciò rende praticamente impossibile evitare la caduta dalla scala, con elevato rischio di lesioni.
Caratteristiche tecniche(X)
L'ABS LaddQuick è progettato per tutti i tipi di scale semplici. Che si tratti di scale di una lunghezza di soli 2-3 metri utilizzate per accedere al tetto del garage o ad un soppalco, o di scale semplici telescopiche lunghe per uso domestico e tetti di capannoni, il fermascala di protezione anti-inclinazione ABS LaddQuick offre il livello di sicurezza necessario.
L'ABS LaddQuick è progettato specificatamente per un uso temporaneo, ovvero viene utilizzato durante l’utilizzo delle scale e quindi rimosso. Accessorio facile da usare grazie al meccanismo a molla.
Materiale | Acciaio inossidabile |
Peso | 1400 g |
Larghezza | 240 mm |