Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fermaporta, tipo S

Fermaporta di tipo S
FERMAPORTA-S-FINITURA-INOX-D50MM

Cod. art. 0686191455

EAN 4056807571942

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fermaporta, tipo S

Cod. art. 0686191455
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
Fermaporta con gommini di arresto morbido e rigido
  • Arresto morbido: il lato morbido fornisce un'ammortizzazione delicata per le porte leggere.

  • Arresto rigido: rallenta in modo sicuro le porte pesanti.

  • Protegge pareti e mobili dalle ammaccature.

  • Può essere rimosso senza residui con un movimento di rotazione
Indicazione

Senza materiale per il fissaggio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il fermaporta è utilizzabile in abitazioni private. Protegge la porta e la maniglia in modo che non colpiscano pareti, mobili o altri oggetti.

Ideale per

Montaggio fondo

Tipo di montaggio

Attacco con adesivo o avvitato

Materiale

Zinco pressofuso

Materiale della carcassa

Zinco pressofuso

Materiale della copertura

In zinco pressofuso

Materiale del tampone

Elastomero termoplastico

Colore del deflettore in gomma

Nero

Superficie

Aspetto inox A2

Grado di lucidatura

Opaco

Diametro

50 mm

Altezza

18 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Maniglia per porta A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
x 1 pz.
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro

TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-6X35

Tassello in nylon versatile con annodamento nel forato ed espansione nei materiali edili pieni