Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fermaporta, tipo H

Fermaporta di tipo H
FERMAPORTA DA PAVIMENTO-H-INOX OPACO

Cod. art. 0686191210

EAN 4045727078532

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fermaporta, tipo H

Cod. art. 0686191210
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
Attacco a 1 punto invisibile e blocco antirotazione aggiuntivo
  • Blocca la porta, la protegge contro i danni
Indicazione

Materiale per il fissaggio incluso!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Montaggio fondo

Tipo di montaggio

Avvitato

Materiale della carcassa

Lega leggera

Materiale della copertura

Acciaio inossidabile

Materiale del tampone

Gomma

Colore del deflettore in gomma

Nero

Grado di lucidatura

Opaco

Diametro

50 mm

Altezza

37 mm