Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fermaporta, tipo C

Fermaporta di tipo C
FERMAPORTA-C-ACCIAIO-INOX-SATINATO-D28MM

Cod. art. 0686191027

EAN 4046777135176

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fermaporta, tipo C

Cod. art. 0686191027
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
Fermaporta monoblocco per montaggio a pavimento

Materiale: Ottone con tampone in gomma nera



Blocca la porta e la protegge contro i danni



Per montaggio a pavimento



Materiale per il fissaggio incluso


Tappo in nylon, diametro 6 mm., e vite prigioniera, 5 x 38 mm con filettatura M6

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Abitazioni private. Protegge la porta da eventuali danni.

Istruzioni

Avvitare la vite prigioniera nel fermo. Successivamente, fissare l'intera unità al pavimento con il tassello in nylon (8 mm).


Se necessario, fissare l’unità usando viti prigioniere M8 x 60 mm (art. n. 0232308060) e un tassello multiuso in materiale plastico senza bordino Zebra Shark (art. n. 090600851).

Ideale per

Montaggio fondo

Materiale

Acciaio inossidabile

Materiale del tampone

Gomma

Grado di lucidatura

Opaco

Diametro

28 mm

Altezza

44 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite di congiunzione Acciaio zincato

VITE CONGIUNZ. CH6 TX25 ZN B. M8X 60

Con attacco esagonale e impronta chiave da partire dalla misura M8
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK senza bordino

TASSELLI ZEBRA-SHARK 8X51

Tasselli e ancoranti universali per il fissaggio in quasi tutti i materiali da costruzione nella gamma di carico più bassa