Fermaporta, tipo A Con magnete di tenuta
Fermaporta di tipo A con magnete
FERMAPORTA-TIPO-A-MAGNET-A2
Cod. art. 0686191310
EAN 4047376558113
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Blocca la porta, la protegge contro i danni
- Magnetico con forza attrattiva 70 N (7 kg)
- Collegamento a vite nascosta
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale della carcassa | Acciaio inossidabile |
Superficie | Grezzo |
Altezza | 37 mm |
Larghezza | 50 mm |