Fermaporta di tipo K
Fermaporta di tipo K
FERMAPORTE-TYP-K-INOX-A2
Cod. art. 0686191240
EAN 4045727078754
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con un punto di fissaggio, invisibile
- Collegamento a vite nascosta
- Blocca la porta, la protegge contro i danni
Materiale per il fissaggio incluso.
Caratteristiche tecniche(X)
Per montaggio a parete.
![]() | |
Ideale per | A parete |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Materiale della carcassa | Alluminio |
Materiale della copertura | Acciaio inossidabile |
Materiale del tampone | PVC |
Colore del deflettore in gomma | Nero |
Superficie | Grezzo |
Grado di lucidatura | Opaco |
Diametro | 40 mm |
Altezza | 93 mm |