Fermaporta Tipo J
Fermaporta, tipo J
Cod. art. 0686191230
EAN 4045727078730
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Blocca la porta e protegge contro i danni
- Per montaggio a pavimento e a parete
Materiale per il fissaggio incluso.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Ideale per | Montaggio pavimento e parete |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Materiale della carcassa | Alluminio |
Materiale della copertura | Acciaio inossidabile |
Materiale del tampone | PVC |
Colore del deflettore in gomma | Nero |
Grado di lucidatura | Opaco |
Diametro | 40 mm |
Altezza | 58 mm |