Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fermaporta Tipo I

Fermaporta, tipo I

Cod. art. 0686191220

EAN 4045727078723

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fermaporta Tipo I

Cod. art. 0686191220
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
Con 1 punto di fissaggio, invisibile
  • Blocca la porta e protegge contro i danni

  • Per montaggio a pavimento e a parete
Indicazione

Materiale per il fissaggio incluso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per montaggio a pavimento e a parete

Ideale per

Montaggio pavimento e parete

Tipo di montaggio

Avvitato

Materiale della carcassa

Alluminio

Materiale della copertura

Acciaio inossidabile

Materiale del tampone

PVC

Colore del deflettore in gomma

Nero

Grado di lucidatura

Opaco

Diametro

40 mm

Altezza

35 mm