Fermanastro per cintura
Occhielli rotondi cintura D 36/40, ovali 42x22mm
Cod. art. 0880883
EAN 4011231810166
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza pezzo a staffa (H) | 15 mm |
Larghezza staffa (B) | 16 mm |
Lunghezza (L) | 49 mm |
Larghezza (A) | 15 mm |
Distanza fori | 34 mm |
Diametro foro | 5 mm |
Materiale | Acciaio |
Esecuzione | Versione piccola |
Superficie | Zincato |