Fényerőszabályzó, 24 V, ZigBee
Fényerőszabályzó, 24 V, ZigBee
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Vezérlőrendszer | 0 – nem alkalmazható |
Bemeneti feszültség | 24 V |
Kimeneti feszültség | 24 V |
Kimeneti teljesítmény | 96 W |
Csatlakozótípus (primer) | Csatlakozórendszer LD2 |
Csatlakozótípus (szekunder) | Csatlakozórendszer LD2 |
Kábelhossz (primer) | 100 mm |
Kábelhossz (szekunder) | 100 mm |
Csatlakozók száma | 12 darab |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fehér |
Hosszúság | 145 mm |
Szélesség | 46 mm |
Magasság | 16 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!